曜日別特売
NO.100 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37437495

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個付属品BT(BT径/M10×60)トラスコ品番457-5831注文コード37437495品番NO.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)327付属品BT(BT径/M10×60)トラスコ品番457-5831質量(kg)1.92最高締圧力(Kg)250耐久力(Kg)350ホース口径(Φmm)(接続ホース)4エアー接続口R1/8
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37437495NO.10002207116No.AC100NO.100 下方押え型エアークランプ カクタ 02207116下方押え型エアークランプカクタ1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする