カクタ
下方押えハンドル縦型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
付属品
BT(BT径/M10×60)
トラスコ品番
457-5857
注文コード
37437547
品番
NO.201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
付属品・トラスコ品番・ボルト径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)
213
付属品
BT(BT径/M10×60)
トラスコ品番
457-5857
質量(kg)
2.3
最高締圧力(Kg)
280
耐久力(Kg)
400
ホース口径(Φmm)
(接続ホース)4
エアー接続口
R1/8
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37437547
NO.201
02207186
No.AC201
下方押え型エアークランプ
カクタ
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました