曜日別特売

小型ダイヤフラム真空ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台タイプ高真空型注文コード37437644品番FV-60-110
参考基準価格(税別)¥53,760販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。

用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。消費電力(W)10吸引圧(kPa)-85(640mmHg)以下流量(L/min)2.5タイプ高真空型質量(kg)1.25幅(mm)137高さ(mm)133奥行(mm)88定格電圧(V)AC100使用限界温度(℃)40騒音値(dB(A))(50/60Hz)0耐久性耐久時間/9000時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする