曜日別特売

導電性真空ピンセット(ボタン押し離脱タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台適合(ウェハー寸法)5インチ以下注文コード37437671品番C002-D-X-106-NO.95
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。
ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。
本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。
吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。

適合(ウェハー寸法)5インチ以下接続方式自在(シャフト45°曲げ可能)抵抗値(固有)10-6Ω質量(g)20.8
注意
※海外出荷時輸出許可申請要(カーボンファイバー入りのため)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする