※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
注文コード
37437995
品番
CLKGA40-150Y-B-P-X2095
参考基準価格(税別)
¥29,260
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ・オートスイッチ種類
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
CADデータダウンロード