CH-FPET210X500 エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム 司化成 37440846

エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2巻)注文コード37440846品番CH-FPET210X500
参考基準価格(税別)¥51,280販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。

用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
材質ポリエステル多層フィルム幅(mm)210長さ(m)500空気粒高(mm)-空気粒径(mm)-トラスコ品番462-3029質量(kg)7.3厚さ(μm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37440846
2020-02-14
用途: 梱包作業
卸売・小売業

純正品のため問題なく使用できました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする