曜日別特売
HJ-65U-MCD 低床重荷重用導電性キャスター 自在式 SISIKU(シシク) 37441433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床重荷重用導電性キャスター 自在式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)96.5
リム幅(mm)36
取付座(mm)100×100
内容量1個注文コード37441433品番HJ-65U-MCD
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。

車輪径(Φmm)65取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63~78×78取付高(mm)96.5材質(車輪)導電性MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式トラスコ品番466-0544軸径(Φmm)10荷重種別重荷重質量(kg)1.0リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40特性静電気防止偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする