曜日別特売
CLKQGA32-125RBL-L-X2081 CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32) SMC 37441653

※2-3-M10-3-C(L)KQG32-C(L)KU32 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類(L) D-P3DWAL注文コード37441653品番CLKQGA32-125RBL-L-X2081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,550
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(30mm)オートスイッチ種類(L) D-P3DWALオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする