車輪径(Φmm)150取付座(mm)188×1135取付ピッチ(mm)150×70取付高(mm)216材質(車輪)ウレタンゴムトラスコ品番458-4066仕様固定式型式固定式質量(kg)11.6許容荷重(kg)840車輪幅(mm)100取付座A×B(mm)182×142ストッパーなし取付高H(mm)216取付穴径P(mm)14金具高さH(mm)140取付座厚さt(mm)14車軸径(mm)30取付ピッチX×Y(mm)150×70車輪径D(Φmm)150特性静音、耐油性取付穴径(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)112車輪タイプ単輪