FHU-200X75 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌 37441713

ダクタイル製金具付ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200取付高(mm)255注文コード37441713品番FHU-200X75
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。

車輪径(Φmm)200取付座(mm)197×107取付ピッチ(mm)160×45~60取付高(mm)255材質(車輪)ウレタンゴムトラスコ品番458-4104仕様固定式型式固定式質量(kg)9.6許容荷重(kg)850車輪幅(mm)75取付座A×B(mm)198×108ストッパーなし取付高H(mm)255取付穴径P(mm)13金具高さH(mm)155取付座厚さt(mm)14車軸径(mm)25取付ピッチX×Y(mm)160×60車輪径D(Φmm)200特性静音、耐油性取付穴径(mm)13キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)84車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする