車輪径(Φmm)250取付座(mm)208×107取付ピッチ(mm)165×50取付高(mm)314材質(車輪)ウレタンゴムトラスコ品番458-4121仕様固定式型式固定式質量(kg)15.0許容荷重(kg)1060車輪幅(mm)75取付座A×B(mm)204×122ストッパーなし取付高H(mm)314取付穴径P(mm)14金具高さH(mm)187取付座厚さt(mm)14車軸径(mm)30取付ピッチX×Y(mm)165×50車輪径D(Φmm)250特性静音、耐油性取付穴径(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)84車輪タイプ単輪