FHU-300X90 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌 37441765

ダクタイル製金具付ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)300取付高(mm)367注文コード37441765品番FHU-300X90
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。

車輪径(Φmm)300取付座(mm)241×133取付ピッチ(mm)200×90取付高(mm)367材質(車輪)ウレタンゴムトラスコ品番458-4155仕様固定式型式固定式質量(kg)22.2許容荷重(kg)1440車輪幅(mm)90取付座A×B(mm)242×148ストッパーなし取付高H(mm)367取付穴径P(mm)14金具高さH(mm)217取付座厚さt(mm)15車軸径(mm)30取付ピッチX×Y(mm)200×90車輪径D(Φmm)300特性静音、耐油性取付穴径(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)103車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする