曜日別特売
240-25.0 電気用天然ゴム長靴 渡部工業 37442562

240-25.0 電気用天然ゴム長靴 渡部工業 37442562
240-25.0 電気用天然ゴム長靴 渡部工業 37442562

電気用天然ゴム長靴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード37442562品番240-25.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

絶縁性に優れています。

用途
活線作業用です。
電気工事などで使用します。
サイズ(cm)25標準質量(g/片足)1000(26cm)長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品トラスコ品番429-9396質量(kg)1.9種類作業靴使用電圧(V)7000以下機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000適合寸法(mm)(ふくらはぎ周り)430靴タイプ長靴
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする