萩原工業
方向指示板AN-500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37444425
品番
AN-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
矢印のみ反射します。
取手付で持ち運びに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×300×500
仕様
取手付
トラスコ品番
464-1850
質量(kg)
7.1
色
レッド/ホワイト
表示内容
矢印
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。