曜日別特売
RHL-250 エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業 37446157

 

RHL-250 エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業 37446157
RHL-250 エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業 37446157
RHL-250 エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業 37446157

エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード37446157品番RHL-250
参考基準価格(税別)¥261,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。

定格荷重(t)0.25揚程(m)3トラスコ品番321-0901接続口径Rc3/8質量(kg)16巻上げ速度(m/min)17.4~27.0空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする