曜日別特売
DUW-5S スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ 37446814

DUW-5S スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ 37446814
DUW-5S スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ 37446814

スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)5
内容量1台注文コード37446814品番DUW-5S
参考基準価格(税別)¥112,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。

用途
大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
幅(mm)215全長(mm)290高さ(mm)105使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000質量(kg)15トラスコ品番391-4143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする