三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)
400
300
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37448266
品番
MS38A-400710
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38.1
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
465-8124
質量(kg)
15
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
1.2
ローラ強度(kg)
70/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません