※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQGDB50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P3DWSC
注文コード
37448267
品番
CLKQGDB50-200RBLZ-P3DWSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,800
この商品は
オートスイッチ種類
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(60mm)
オートスイッチ種類
D-P3DWSC
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード