504ST-11 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

504ST-11 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449045
504ST-11 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449045
504ST-11 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449045

ルートボーイ504ST型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)510~610
有効寸法(奥行)(mm)710~810
内容量1台注文コード37449045品番504ST-11
参考基準価格(税別)¥34,060販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
ステンレス製の伸縮キャリーです。
オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。

有効寸法(幅)(mm)510~610有効寸法(奥行)(mm)710~810トラスコ品番467-6335質量(kg)4.06仕様自在キャスター4個、組立式均等荷重(kg)200床面高さ(mm)100キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする