曜日別特売
RL-4 スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ 37449386

RL-4 スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ 37449386
RL-4 スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ 37449386
RL-4 スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ 37449386
RL-4 スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ 37449386

スピードローラー(フリーローラータイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
使用荷重(t)4.0
内容量1台注文コード37449386品番RL-4
参考基準価格(税別)¥237,800販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。

用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。トラスコ品番461-8637幅(mm)240全長(mm)470質量(kg)16高さ(mm)114使用荷重(t)4.0テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
注意
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドル(DRL-1000)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
1が参考にしています
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする