容量(L)18.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)591×386×106有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)537×333×90色ブラック名入れなしトラスコ品番423-5011種別ED18材質導電性PP質量(kg)1.17内寸(mm)544×340×100フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)591×386×106表面抵抗値(Ω)10-6適合カード差し両短辺T2型外寸法・幅(mm)591外寸法・高さ(mm)106特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)537×333×90外寸法・奥行(mm)386コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-54