容量(L)26.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)466×366×205有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×311×190色ブラック名入れなしトラスコ品番423-5053種別ED28材質導電性PP質量(kg)1.60内寸(mm)421×321×200フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×366×205表面抵抗値(Ω)10-6適合カード差し両短辺T2型外寸法・幅(mm)466外寸法・高さ(mm)205特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)411×311×190外寸法・奥行(mm)366コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-8