曜日別特売
M6-3 ミゼットキャビネット 大阪製罐 37450795

M6-3 ミゼットキャビネット 大阪製罐 37450795
M6-3 ミゼットキャビネット 大阪製罐 37450795
M6-3 ミゼットキャビネット 大阪製罐 37450795

ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード37450795品番M6-3
参考基準価格(税別)¥91,900販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980
トラスコ品番457-2343質量(kg)18高さ(mm)423タイプオールロック奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)20/段引出し数H120 3個最大積載量(kg)100塗装粉体塗装色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×423

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする