曜日別特売
CLKQPKE50-149RBH C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKE50) SMC 37452458

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKE50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)
内容量1個注文コード37452458品番CLKQPKE50-149RBH
参考基準価格(税別)¥122,380販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(E) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする