CLKQPKF50TF-160RCH C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKF50TF) SMC 37452512

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKF50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
注文コード
37452512
品番
CLKQPKF50TF-160RCH
参考基準価格(税別)¥122,380販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ロック
(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(70mm)
取付面位置
(F) ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする