※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
390
50
55
200
350
390
400
380
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37454174
品番
CLM2B20-390-E
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
390
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード