色ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)423×360×761座面高さ(mm)435座面寸法(幅×奥行)(mm)355×360本体質量(kg)4.3トラスコ品番464-5855幅(mm)355質量(kg)4.3種類スタッキングチェア奥行(mm)360キャスターなし張地ビニールシート張り肘掛なし座幅(mm)355座高(mm)435材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)材質(座面)ハードボード・合板・ウレタンフォーム、座奥行(mm)360材質(背)ハードボード・ウレタンフォームスタッキング可脚の種類固定脚メモ台なし