曜日別特売
TBP-933 ベルトリール  パーテーション ノーリツイス 37454925

ベルトリール パーテーション

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し13日以内出荷とは
ベルト色レッド
内容量1本注文コード37454925品番TBP-933
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレスを採用しています。

ベルト色レッド仕様ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です、全方位向回転フック付質量(kg)7.8高さ(mm)900ベルト長さ(m)2ベース寸法(mm)Φ330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする