CONDOR(山崎産業)
ウエイストペール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37455363
品番
YW-106L-PC
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
容量(L)
120
質量(kg)
11.2
色
GR
トラスコ品番
737-2035
材質
ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×552×933