CLM2HB32-250-E CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB32) SMC 37455504

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード37455504品番CLM2HB32-250-E
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)250タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする