曜日別特売
VR-3812-400-75-1000 Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO 37457226

VR-3812-400-75-1000 Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO 37457226
VR-3812-400-75-1000 Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO 37457226

Φ38スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
ローラー幅(mm)400
内容量1台注文コード37457226品番VR-3812-400-75-1000
参考基準価格(税別)¥18,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-5488質量(kg)13.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)90ローラー径(Φmm)38.1
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする