TRUSCO
ボールキャスターユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
トラスコ品番
461-0946
461-0911
461-0920
461-0938
461-0946
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37457822
品番
TU-9-75
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
トラスコ品番
461-0946
質量(kg)
3.2
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)30
ピッチ(mm)
75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×80×34.6
使用ボールキャスター
T-8LB 12個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。