TRUSCO
ハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
37457944
品番
115EBN
参考基準価格(税別)
¥31,940
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
大きな荷物の運び出しなどに最適です。
キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
荷台寸法(mm)
740×460
床面高さ(mm)
163
質量(kg)
11.2
仕様
完成品、平台車
トラスコ品番
336-4071
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
460
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません