曜日別特売
SH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458163

SH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458163
SH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458163
SH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458163

小型鋼鉄製運搬車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37458163品番SH-4530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

小型タイプのため、狭い所にも最適です。

耐荷重(kg)190荷台寸法(mm)454×300床面高さ(mm)110質量(kg)10仕様組立式、固定ハンドルタイプトラスコ品番509-5891材質鋼鉄キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)300ハンドル高さ(mm)720キャスター径(Φmm)75組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)454
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする