曜日別特売
OH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458172

OH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458172
OH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458172
OH-4530 小型鋼鉄製運搬車 TRUSCO 37458172

小型鋼鉄製運搬車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード37458172品番OH-4530
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

小型タイプのため、狭い所にも最適です。

耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)454×300床面高さ(mm)140質量(kg)12仕様組立式、固定ハンドルタイプトラスコ品番504-2402材質鋼鉄車輪径(Φmm)75積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)300ハンドル高さ(mm)750組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)454

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする