※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ストローク(mm)
130
30
25
130
150
325
330
350
360
470
480
500
600
550
580
750
805
840
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37460422
品番
CLSB125-130
参考基準価格(税別)
¥154,610
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200