※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
750
30
25
130
150
325
330
350
360
470
480
500
600
550
580
750
805
840
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37460544
品番
CLSB125-750-D
参考基準価格(税別)
¥185,520
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
750
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード