CLSB160-450 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160) SMC 37461077

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ストローク(mm)
450
注文コード
37461077
品番
CLSB160-450
参考基準価格(税別)¥245,580販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする