CLSD125TN-655 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN) SMC 37462556

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)655
内容量1個注文コード37462556品番CLSD125TN-655
参考基準価格(税別)¥180,020販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)655クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする