※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
700
75
50
350
480
500
600
655
700
800
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37462565
品番
CLSD125TN-700
参考基準価格(税別)
¥180,020
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード