※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37462592
品番
CLSD140TN-160
参考基準価格(税別)
¥187,110
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
160
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード