TRUSCO
横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
引出し数
A-1 6列2段 B-1 2列3段 D-1 2列2段 E-1 2列2段
注文コード
37462634
品番
WUN26
参考基準価格(税別)
¥95,640
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し組合せ
A-1=12個、B-1=6個、D-1=4個、E-1=4個
トラスコ品番
501-0098
質量(kg)
17.5
引出し数
A-1 6列2段 B-1 2列3段 D-1 2列2段 E-1 2列2段
色
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
高さ(mm)
314
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
311
間口(mm)
792
最大積載量(kg)
20
荷姿
完成品
梱包数
1台
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
792×311×314
引出し
A-1 6列2段 B-1 2列3段 D-1 2列2段 E-1 2列2段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません