※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD200)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
840
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37462818
品番
CLSD200-840
参考基準価格(税別)
¥420,260
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
840
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード