TRUSCO
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1枚
間口(mm)
1049
注文コード
37462896
品番
CLSP-1200
参考基準価格(税別)
¥39,540
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
間口(mm)
1049
トラスコ品番
466-8235
質量(kg)
7
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
CLMタイプ
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません