曜日別特売
CLSF250-650 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250) SMC 37464148

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650注文コード37464148品番CLSF250-650
参考基準価格(税別)¥631,840販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする