TRUSCO
ステンレスワゴン3段
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
お客様組立品
10日以内出荷とは
質量(kg)
9
11
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37464567
品番
SUS3-511A
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数
3
均等荷重(kg)
30/段
仕様
組立式
トラスコ品番
503-4451
質量(kg)
9
高さ(mm)
50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)
80/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×440×800
組立時間
1人30分
棚板
こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)