KE-23SB ロジークロス掲示板(ピン専用) TRUSCO 37465407

ロジークロス掲示板(ピン専用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)600
ベージュ
内容量1枚注文コード37465407品番KE-23SB
参考基準価格(税別)¥19,820販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。
反りが生じにくくなっています。

ベージュ外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)600仕様ピン専用タイプトラスコ品番520-4500材質アルミ枠厚さ(mm)22質量(kg)2.5適合品番枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)600×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37465416
2022-05-06
用途: 大規模修繕時に新旧取り替え用
不動産業

値段も手頃で、シンプル。昔からある定番商品と思います。
小規模の賃貸マンションにはちょうど良い手頃なものです。素人はタイルにクギを打てないので、取付は業者にたのみました。

1が参考にしています
対象商品 : 37465425
2020-05-04
用途: 工事現場
建設業・工事業

よかったのでもう一つ注文しました。また必要の際注文します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする