曜日別特売
N-35 書庫用追加棚板 TRUSCO 37466161

書庫用追加棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード37466161品番N-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。

用途保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)732.5×315×17.5付属品棚受金具4個トラスコ品番462-7059質量(kg)2均等荷重(kg)60/段
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする