曜日別特売
CLST200-150K CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200) SMC 37466424

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc注文コード37466424品番CLST200-150K
参考基準価格(税別)¥356,290販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする