直動部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 37473737
2022-03-05
用途: 動力用減速機のプーリーシャフトで使用
電子工房SAZAN 様
0.5KW以下の伝達用減速機試作に使いました。トルクによるベルトスリップは皆無で、シャフト強度に満足です。
対象商品 : 37474315
2021-12-18
用途: 簡易板金ベンダーのスライディングシャフトに使用
個人のお客様
熱処理と表面仕上げが完了していて この価格で購入出来るのは素晴らしい。
硬化処理は円筒表面のみのようで 端面にタップ立て加工を行ったが、加工性が快削鋼のように良好であった。
対象商品 : 37474062
2021-10-20
用途: 小型ボール盤支柱交換用
教育・研究機関
旧支柱が200mmだったので下にバイスが置けなかったのですが、250mmにする事で加工物をバイスに挟んで加工できるようになりました。精度が良く、直角が出ました。
よくあるご質問(FAQ)
「直動部品」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード